STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-NRC-35-6-SA73

  • ERIKS:13215856
  • Hersteller:1130033051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI-NRC
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
6
Material
Thermoplastisches Elastomer
Farbe
Schwarz
DIN Standard
DIN 3015-1
ØD3
61 mm