STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-NRC-16-3-SA73

  • ERIKS:13633248
  • Hersteller:1130033040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI-NRC
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
3
Material
Thermoplastisches Elastomer
Farbe
Schwarz
DIN Standard
DIN 3015-1
ØD3
29 mm