STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-NRC-12-2-SA73

  • ERIKS:13633244
  • Hersteller:1130033036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI-NRC
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
2
Material
Thermoplastisches Elastomer
Farbe
Schwarz
DIN Standard
DIN 3015-1
ØD3
26 mm