STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-88.9-8S-E70

  • ERIKS:11356765
  • Hersteller:1130000705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI
Geeignet für Rohrdurchmesser
88.9 mm
Gruppe
8S
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
ØD
88.9 mm
ØD1
114 mm