STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-165-10S-E70

  • ERIKS:14396922
  • Hersteller:1130023653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI
Geeignet für Rohrdurchmesser
165 mm
Gruppe
10S
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
ØD
165 mm
ØD1
200 mm