STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-159-10S-E70

  • ERIKS:14396921
  • Hersteller:1130032582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI
Geeignet für Rohrdurchmesser
159 mm
Gruppe
10S
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
ØD
159 mm
ØD1
200 mm