STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-133-9S-E70

  • ERIKS:13907853
  • Hersteller:1130026642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI
Geeignet für Rohrdurchmesser
133 mm
Gruppe
9S
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
ØD
133 mm
ØD1
150 mm