STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-108-9S-E70

  • ERIKS:14396919
  • Hersteller:1130001323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI
Geeignet für Rohrdurchmesser
108 mm
Gruppe
9S
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
ØD
108 mm
ØD1
150 mm