STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-102-8S-E70

  • ERIKS:11358708
  • Hersteller:1130010431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI
Geeignet für Rohrdurchmesser
102 mm
Gruppe
8S
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
ØD
102 mm
ØD1
114 mm