STAUFF

STAUFF Einsatzstück RI-101-8S-E70

  • ERIKS:14396918
  • Hersteller:6100054183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RI
Geeignet für Rohrdurchmesser
101 mm
Gruppe
8S
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
ØD
101 mm
ØD1
114 mm