STAUFF

STAUFF Einsatzstück ES-W3

  • ERIKS:11357011
  • Hersteller:1130004113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
ES
Gruppe
1-8/1D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
H
7.8 mm
ØD1
11.8 mm
ØD2
6.5 mm