STAUFF

STAUFF Einkanten-Schneidring FI-S-06LL-W3

  • ERIKS:14295056
  • Hersteller:6030004285
Image 1
  • Schneidring eine Schneidkante
  • Baureihe LL
  • Material: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
S
Bezeichnung
DLL06
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
LL
Rohrmaß in mm
6
Nenndruck
PN100