STAUFF

STAUFF Durchflussmessturbine PPC-CAN-SFM-600-UN

  • ERIKS:14735225
  • Hersteller:1810000372
Image 1
  • CAN-Durchflussmessturbine für PPC CAN-Messgeräte.
  • 5-Pin SPEEDCON Steck-Verbindung
  • Anschluss Druckmessung: SMK-20 (M16 x 2)
  • Anschluss Temperaturmessung: M10 x 1 (Standard-Verschlussschraube)
  • Mit oder ohne Kalibrierzertifikat.
  • Schutzart IP66
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'192.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'288.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PPC-CAN-SFM
Typ
SFM-600
Typ
Durchflussmessturbine
Max. Druck
290 bar
Mit Display
Nein
Temperaturbereich
-20 / +90 °C
Ausgangssignal
PPC - CAN
Anzahl Drucksensoren
1 (option)
Temperatursensor
1 (option)
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC CAN anschluss M12 5 pin
Strömungsbereich
15 - 600 l/min
Anschluss
1.5/8-12 UNF
Material Dichtung
FKM