STAUFF

STAUFF Durchflussmessturbine PPC-CAN-SFM-300-CAL

  • ERIKS:12508412
  • Hersteller:1810000347
Image 1
  • CAN-Durchflussmessturbine für PPC CAN-Messgeräte.
  • 5-Pin SPEEDCON Steck-Verbindung
  • Anschluss Druckmessung: SMK-20 (M16 x 2)
  • Anschluss Temperaturmessung: M10 x 1 (Standard-Verschlussschraube)
  • Mit oder ohne Kalibrierzertifikat.
  • Schutzart IP66
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'648.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'781.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PPC-CAN-SFM
Typ
SFM-300
Typ
Durchflussmessturbine
Max. Druck
350 bar
Mit Display
Nein
Temperaturbereich
-20 / +90 °C
Ausgangssignal
PPC - CAN
Anzahl Drucksensoren
1 (option)
Temperatursensor
1 (option)
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC CAN anschluss M12 5 pin
Strömungsbereich
8 - 300 l/min
Anschluss
1" BSP
Options
Kalibriert
Material Dichtung
FKM
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Druck-Temperatursensor PPC-CAN-PT-400-CAL

  • ERIKS:12508391
  • Manufacturer:1810000335

CHF 469.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.05.2027
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CAB5

  • ERIKS:12508424
  • Manufacturer:1810000351

CHF 78.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • ERIKS:11361705
  • Manufacturer:1210026152

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

STAUFF Drücksensor SDA20-G1/4-C6F

  • ERIKS:12508351
  • Manufacturer:1210026153

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026