CHF 1'648.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'781.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | PPC-CAN-SFM |
Typ | SFM-060 |
Typ | Durchflussmessturbine |
Max. Druck | 350 bar |
Mit Display | Nein |
Temperaturbereich | -20 / +90 °C |
Ausgangssignal | PPC - CAN |
Anzahl Drucksensoren | 1 (option) |
Temperatursensor | 1 (option) |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC CAN anschluss M12 5 pin |
Strömungsbereich | 3 - 60 l/min |
Anschluss | 3/4" BSP |
Options | Kalibriert |
Material Dichtung | FKM |
CHF 78.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 410.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026