CHF 1'729.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'869.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | PPC-04/12-SFM |
Typ | SFM-750 |
Typ | Durchflussmessturbine |
Mit Display | Nein |
Temperaturbereich | -20 / +90 °C |
Ausgangssignal | PPC |
Anzahl Drucksensoren | 1 (option) |
Temperatursensor | 1 (option) |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC Analog 5 pin |
Material Dichtung | FKM |