CHF 1'192.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'288.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | PPC-04/12-SFM |
Typ | SFM-600 |
Typ | Durchflussmessturbine |
Max. Druck | 290 bar |
Mit Display | Nein |
Temperaturbereich | -20 / +90 °C |
Ausgangssignal | PPC |
Anzahl Drucksensoren | 1 (option) |
Temperatursensor | 1 (option) |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC Analog 5 pin |
Strömungsbereich | 15 - 600 l/min |
Anschluss | 1.1/4" BSP |
Material Dichtung | FKM |
CHF 269.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 329.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026