STAUFF

STAUFF Durchflussmessturbine PPC-04/12-SFM-150-UN

  • ERIKS:14735219
  • Hersteller:1810000257
Image 1
  • Durchflussmessturbine Durchflussmesser-PPC-04/12-SFM
  • 5-Pin-Anschluss
  • Anschluss Druckmessung: SMK-20 (M16 x 2)
  • Anschluss Temperaturmessung: M10 x 1 (Standard-Verschlussschraube)
  • Mit oder ohne Kalibrierzertifikat.
  • Schutzart IP54
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'192.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'288.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PPC-04/12-SFM
Typ
SFM-150
Typ
Durchflussmessturbine
Max. Druck
350 bar
Mit Display
Nein
Temperaturbereich
-20 / +90 °C
Ausgangssignal
PPC
Anzahl Drucksensoren
1 (option)
Temperatursensor
1 (option)
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC Analog 5 pin
Strömungsbereich
5 - 150 l/min
Anschluss
3/4" BSP
Material Dichtung
FKM