STAUFF

STAUFF Durchflussmessturbine PPC-04/12-SFM-150-CAL

  • ERIKS:12508401
  • Hersteller:1810000101
Image 1
  • Durchflussmessturbine Durchflussmesser-PPC-04/12-SFM
  • 5-Pin-Anschluss
  • Anschluss Druckmessung: SMK-20 (M16 x 2)
  • Anschluss Temperaturmessung: M10 x 1 (Standard-Verschlussschraube)
  • Mit oder ohne Kalibrierzertifikat.
  • Schutzart IP54
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'648.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'781.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PPC-04/12-SFM
Typ
SFM-150
Typ
Durchflussmessturbine
Max. Druck
350 bar
Mit Display
Nein
Temperaturbereich
-20 / +90 °C
Ausgangssignal
PPC
Anzahl Drucksensoren
1 (option)
Temperatursensor
1 (option)
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC Analog 5 pin
Strömungsbereich
5 - 150 l/min
Anschluss
3/4" BSP
Options
Kalibriert
Material Dichtung
FKM
Ersatzteile & Zubehör

CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Druck-Temperatursensor PPC-04/12-PT-400-CAL/2

  • ERIKS:12508356
  • Manufacturer:1810000095

CHF 469.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

STAUFF Drücksensor SDA20-G1/4-C6F

  • ERIKS:12508351
  • Manufacturer:1210026153

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • ERIKS:11361705
  • Manufacturer:1210026152

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026