CHF 1'648.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'781.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | PPC-04/12-SFM |
Typ | SFM-15 |
Typ | Durchflussmessturbine |
Max. Druck | 350 bar |
Mit Display | Nein |
Temperaturbereich | -20 / +90 °C |
Ausgangssignal | PPC |
Anzahl Drucksensoren | 1 (option) |
Temperatursensor | 1 (option) |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC Analog 5 pin |
Strömungsbereich | 1 - 15 l/min |
Anschluss | 1/2" BSP |
Options | Kalibriert |
Material Dichtung | FKM |
CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 410.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.05.2027CHF 469.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 507.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026