STAUFF

STAUFF Durchflussmessturbine PPC-04/12-SFM-015

  • ERIKS:12508396
  • Hersteller:1810000150
Image 1
  • Durchflussmessturbine Durchflussmesser-PPC-04/12-SFM
  • 5-Pin-Anschluss
  • Anschluss Druckmessung: SMK-20 (M16 x 2)
  • Anschluss Temperaturmessung: M10 x 1 (Standard-Verschlussschraube)
  • Mit oder ohne Kalibrierzertifikat.
  • Schutzart IP54
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'192.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'288.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PPC-04/12-SFM
Typ
SFM-15
Typ
Durchflussmessturbine
Max. Druck
350 bar
Mit Display
Nein
Temperaturbereich
-20 / +90 °C
Ausgangssignal
PPC
Anzahl Drucksensoren
1 (option)
Temperatursensor
1 (option)
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC Analog 5 pin
Strömungsbereich
1 - 15 l/min
Anschluss
1/2" BSP
Material Dichtung
FKM
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Drücksensor SDA20-G1/4-C6F

  • ERIKS:12508351
  • Manufacturer:1210026153

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • ERIKS:11361705
  • Manufacturer:1210026152

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

STAUFF Druck-Temperatursensor PPC-04/12-PT-400/2

  • ERIKS:11361635
  • Manufacturer:1810000063

CHF 329.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026