Eriks
STAUFF

STAUFF Druckschalter PPC-CAN-P-600-CAL

  • ERIKS:12508381
  • Hersteller:1810010803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Drücksensor PPC
Druckbereich (Angabe)
0 - 600 bar
Max. Druck
1200 bar
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
PPC - CAN
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC CAN anschluss M12 5 pin
Anschluss
1/4" BSP
Options
Kalibriert
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Drücksensor SDA20-G1/4-C6F

  • ERIKS:12508351
  • Manufacturer:1210026153

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CAB5

  • ERIKS:12508424
  • Manufacturer:1810000351

CHF 78.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CABY

  • ERIKS:12508427
  • Manufacturer:1810000353

CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026