Eriks
STAUFF

STAUFF Druckschalter PPC-CAN-P-400

  • ERIKS:12508378
  • Hersteller:1810010791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Drücksensor PPC
Druckbereich (Angabe)
0 - 400 bar
Max. Druck
800 bar
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
PPC - CAN
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC CAN anschluss M12 5 pin
Anschluss
1/4" BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CABY

  • ERIKS:12508427
  • Manufacturer:1810000353

CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Drücksensor SDA20-G1/4-C6F

  • ERIKS:12508351
  • Manufacturer:1210026153

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CAB5

  • ERIKS:12508424
  • Manufacturer:1810000351

CHF 78.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026