CHF 269.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Drücksensor PPC |
Druckbereich (Angabe) | 0 - 160 bar |
Max. Druck | 320 bar |
Mit Display | Nein |
Ausgangssignal | PPC - CAN |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC CAN anschluss M12 5 pin |
Anschluss | 1/4" BSP |
CHF 78.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026