Eriks
STAUFF

STAUFF Druckschalter PPC-04/12-P-600

  • ERIKS:12508368
  • Hersteller:1810010797
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Drücksensor PPC
Druckbereich (Angabe)
0 - 600 bar
Max. Druck
1200 bar
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
PPC
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC Analog 5 pin
Anschluss
1/4" BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Drücksensor SDA20-G1/4-C6F

  • ERIKS:12508351
  • Manufacturer:1210026153

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026