CHF 410.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Drücksensor PPC |
Druckbereich (Angabe) | 0 - 150 bar |
Max. Druck | 300 bar |
Mit Display | Nein |
Ausgangssignal | PPC |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC Analog 5 pin |
Anschluss | 1/4" BSP |
Options | Kalibriert |
CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026