Eriks
STAUFF

STAUFF Druckschalter PPC-04/12-P-015-CAL

  • ERIKS:12508361
  • Hersteller:1810010804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Drücksensor PPC
Druckbereich (Angabe)
-1 - 15 bar
Max. Druck
30 bar
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
PPC
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC Analog 5 pin
Anschluss
1/4" BSP
Options
Kalibriert
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Drücksensor SDA20-G1/4-C6F

  • ERIKS:12508351
  • Manufacturer:1210026153

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026