STAUFF

STAUFF Druckmesskoffer SMB-DIGI-USB-20-B0600-B-CAL

  • ERIKS:14058774
  • Hersteller:6100163516
Image 1
  • Druckmesskoffer Test 20 mit 1 Digitalmanometer mit USB-Schnittstelle, Adapter und Schläuche.
  • Foto gezeigt ist ein allgemeines Foto, überprüfen Sie bitte die Dokumentation zu sehen, was enthalten ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMB-DIGI-USB-20
Typ
Manometer Messbox
Anzahl Manometer
1
Druckbereich (Angabe)
0 - 600 bar
Grösse
Test 20
Anschluss
1/4" BSP
Durchmesser
90 mm
Options
Kalibriert