STAUFF

STAUFF Druckmesskoffer SMB-DIGI-USB-20-B0100-U

  • ERIKS:14735291
  • Hersteller:6100163519
Image 1
  • Druckmesskoffer Test 20 mit 1 Digitalmanometer mit USB-Schnittstelle, Adapter und Schläuche.
  • Foto gezeigt ist ein allgemeines Foto, überprüfen Sie bitte die Dokumentation zu sehen, was enthalten ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 565.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMB-DIGI-USB-20
Typ
Manometer Messbox
Anzahl Manometer
1
Druckbereich (Angabe)
0 - 100 bar
Grösse
Test 20
Anschluss
7/16-20 UNF
Durchmesser
90 mm