STAUFF

STAUFF Druckmesskoffer SMB-DIGI-20-B0005-B

  • ERIKS:14735286
  • Hersteller:6100163581
Image 1
  • Druckmesskoffer Test 20 mit 1 Digitalmanometer, Adapter und Schläuche.
  • Foto gezeigt ist ein allgemeines Foto, überprüfen Sie bitte die Dokumentation zu sehen, was enthalten ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMB-DIGI-20
Typ
Manometer Messbox
Anzahl Manometer
1
Druckbereich (Angabe)
-1 - 5 bar
Grösse
Test 20
Anschluss
1/4" BSP
Durchmesser
90 mm