CHF 309.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMB-20 |
Typ | Manometer Messbox |
Anzahl Manometer | 3 |
Druckbereich (Angabe) | 0 - 10 / 0 - 25 / 0 - 60 bar |
Grösse | Test 20 |
Anschluss | 1/4" BSP |
Durchmesser | 63 mm |