STAUFF

STAUFF Druckmesskoffer SMB-20-2-250-W3-421124

  • ERIKS:14742391
  • Hersteller:1210026927
Image 1
Messkoffer mit analogen Manometern, Adaptern und Schläuchen für Stauff Test 20.
Foto gezeigt ist ein allgemeines Foto, überprüfen Sie bitte die Dokumentation zu sehen, was enthalten ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMB-20
Typ
Manometer Messbox
Anzahl Manometer
2
Druckbereich (Angabe)
0 - 250 bar
Grösse
Test 20
Anschluss
1/4" BSP
Durchmesser
63 mm