STAUFF

STAUFF Druckmesskoffer SMB-15-3-060/160/400-W3

  • ERIKS:14742373
  • Hersteller:1210024548
Image 1
Messkoffer mit analogen Manometern, Adaptern und Schläuchen für Stauff Test 15.
Foto gezeigt ist ein allgemeines Foto, überprüfen Sie bitte die Dokumentation zu sehen, was ist und nicht enthalten ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMB-15
Typ
Manometer Messbox
Anzahl Manometer
3
Druckbereich (Angabe)
0 - 60 / 0 - 160 / 0 - 400 bar
Grösse
Test 15
Anschluss
1/4" BSP
Durchmesser
63 mm