Eriks
STAUFF

STAUFF Druck-Temperatursensor PPC-CAN-PT-600

  • ERIKS:12508392
  • Hersteller:1810000336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Drück/Temperatur Sensor
Druckbereich (Angabe)
0 - 600 bar
Max. Druck
1200 bar
Mit Display
Nein
Temperaturbereich
-25 - 105 °C
Ausgangssignal
PPC - CAN
Temperatursensor
Ja
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC CAN anschluss M12 5 pin
Anschluss
1/2" BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CABY

  • ERIKS:12508427
  • Manufacturer:1810000353

CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • ERIKS:11361705
  • Manufacturer:1210026152

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CAB5

  • ERIKS:12508424
  • Manufacturer:1810000351

CHF 78.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026