CHF 469.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 507.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Drück/Temperatur Sensor |
Druckbereich (Angabe) | -1 - 16 bar |
Max. Druck | 32 bar |
Mit Display | Nein |
Temperaturbereich | -25 - 105 °C |
Ausgangssignal | PPC - CAN |
Temperatursensor | Ja |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC CAN anschluss M12 5 pin |
Anschluss | 1/2" BSP |
Options | Kalibriert |
CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 78.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026