STAUFF

STAUFF Druck-Temperatursensor PPC-04/12-PT-150-CAL/2

  • ERIKS:12508355
  • Hersteller:1810000209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Drück/Temperatur Sensor
Druckbereich (Angabe)
0 - 150 bar
Max. Druck
300 bar
Mit Display
Nein
Temperaturbereich
-25 - 105 °C
Ausgangssignal
PPC
Temperatursensor
Ja
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC Analog 5 pin
Anschluss
1/2" BSP
Options
Kalibriert
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • ERIKS:11361705
  • Manufacturer:1210026152

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026