CHF 329.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Drück/Temperatur Sensor |
Druckbereich (Angabe) | -1 - 15 bar |
Max. Druck | 30 bar |
Mit Display | Nein |
Temperaturbereich | -25 - 105 °C |
Ausgangssignal | PPC |
Temperatursensor | Ja |
Anzahl Sensoren Eingänge | PPC Analog 5 pin |
Anschluss | 1/2" BSP |
CHF 118.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026