STAUFF

STAUFF Distanzplatte SWG-DIP-8-PP-BK

  • ERIKS:14744779
  • Hersteller:6100013732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SWG
Gruppe
8
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
B
30 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
L4
13.5 mm
ØD
11.8 mm