STAUFF

STAUFF Distanzplatte SWG-DIP-8-PA-V0-BK

  • ERIKS:14744778
  • Hersteller:6100073485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SWG
Gruppe
8
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
B
30 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
L4
13.5 mm
ØD
11.8 mm