CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | SWG |
Gruppe | 7 |
Material | Polyamid flammhemmend |
Farbe | Schwarz |
B | 30 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 94 mm |
L4 | 13.5 mm |
ØD | 11.8 mm |