STAUFF

STAUFF Distanzplatte SWG-DIP-6-PP-BK

  • ERIKS:13548335
  • Hersteller:6100013730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SWG
Gruppe
6
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
B
30 mm
L1
88 mm
L2
66 mm
L4
11 mm
ØD
11.8 mm