CHF 1.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | SWG |
Gruppe | 5 |
Material | Polyamid flammhemmend |
Farbe | Schwarz |
B | 30 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 52 mm |
L4 | 11.5 mm |
ØD | 11.8 mm |