STAUFF

STAUFF Distanzplatte SWG-DIP-4-PP-BK

  • ERIKS:13548333
  • Hersteller:6100013728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SWG
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
B
30 mm
L1
62 mm
L2
40 mm
L4
11 mm
ØD
11.8 mm