STAUFF

STAUFF Distanzplatte SWG-DIP-3-PA-V0-bk

  • ERIKS:14871205
  • Hersteller:6100073480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SWG
Gruppe
3
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
B
30 mm
L1
56.5 mm
L2
33 mm
L4
11.8 mm
ØD
11.8 mm