CHF 0.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | SWG |
Gruppe | 2 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
B | 30 mm |
L1 | 48.5 mm |
L2 | 26 mm |
L4 | 11.3 mm |
ØD | 11.8 mm |