STAUFF

STAUFF Distanzplatte SWG-DIP-2-PA-V0-BK

  • ERIKS:14871203
  • Hersteller:6100073479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SWG
Gruppe
2
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
B
30 mm
L1
48.5 mm
L2
26 mm
L4
11.3 mm
ØD
11.8 mm