STAUFF

STAUFF Digitalmanometer SPG-DIGI-USB-B0600-B

  • ERIKS:14058762
  • Hersteller:6100163496
Image 1
  • Digitalmanometer SPG-DIGI-USB.
  • Digitale Druckmessung mit Display.
  • Mit Datenlogger und USB-Schnittstelle
  • Prozessanschluss 1/4" BSP.
  • Wahlweise mit Kalibrierzertifikat (-CAL).
  • Einzeln oder als Teil einer kompletten Messbox erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SPG-DIGI-USB
Typ
Manometer digital
Druckbereich (Angabe)
0 - 600 bar
Max. Druck
1200 bar
Druckeinstellung
Drücktasten
Mit Display
Ja
Anschluss
1/4" BSP
Durchmesser
90 mm