CHF 535.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SPG-DIGI-USB |
Typ | Manometer digital |
Druckbereich (Angabe) | 0 - 100 bar |
Max. Druck | 200 bar |
Druckeinstellung | Drücktasten |
Mit Display | Ja |
Anschluss | 1/4" BSP |
Durchmesser | 90 mm |
Options | Kalibriert |