CHF 392.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SPG-DIGI-USB |
Typ | Manometer digital |
Druckbereich (Angabe) | 0 - 100 bar |
Max. Druck | 200 bar |
Druckeinstellung | Drücktasten |
Mit Display | Ja |
Anschluss | 1/4" BSP |
Durchmesser | 90 mm |