CHF 273.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SPG-DIGI |
Typ | Manometer digital |
Druckbereich (Angabe) | -1 - 16 bar |
Max. Druck | 32 bar |
Druckeinstellung | Drücktasten |
Mit Display | Ja |
Anschluss | 7/16-20 UNF |
Durchmesser | 90 mm |